Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) シリーズCOMBICON MVSTBU 注文コード48347864 品番1788554
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact CLASSIC COMBICON MSTBU / MVSTBU 5.08 mm端子台プラグコネクタ. 5.08 mmピッチClassicプラグイン垂直取り付けMVSTBUレセプタクル端子台、取り付けフランジ及び0.2 → 2.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:ねじ接続部付き。 1824 (MSTBU)から始まる品番はソケットコンタクト付き 17885及び17886 (MVSTBU)から始まる品番はピンコンタクト付き 17883及び17884 (MVSTBU)から始まる品番は、ピンコンタクト及び追加のねじフランジ付き MSTBU 2、5バージョンは、IC 2、5プラグと組み合わせて接触保護ブロックを形成します。 コーディングセクションについては、品番:648-6882 648-6882 を確認してください。 マーカーラベルについては、品番:804-0961 804-0961 、:437-3598 437-3598 、及び:437-3605 437-3605 を確認してください。 挿入ブリッジについては、品番:802-0686 802-0686 (2P)及び:802-0695 802-0695 (6P)を確認 スクリュードライバについては、品番:390-9641 390-9641 を確認 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)5.08 シリーズCOMBICON MVSTBU 定格電圧(V)630 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 深さ(mm)20.4 行数1 コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする