岩崎工業
岩崎工業の キッチン・調理用品
岩崎工業の ボール・ざる・漬物・米びつ
岩崎工業の ザル・カゴ(手なし)
ザルL 24
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48348179
品番
K-1333
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
ザル
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
235
色
ベージュグレイ
高さ(mm)
113
質量(g)
130
奥行(mm)
275