岩崎工業
岩崎工業の テーブルウェア(卓上備品・食器)
岩崎工業の 卓上備品・テーブルウェア
岩崎工業の 箸立・楊枝入・ナフキン立
カトラリートレー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48348258
品番
K-1393
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
スタイリッシュなキッチンは、統一美から始まる
用途
トレー
材質
本体・皿/ポリプロピレン
幅(mm)
250
色
ホワイト
高さ(mm)
56
質量(g)
360
奥行(mm)
320