Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON PC 注文コード48348318 品番1777846
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact 7.62 mm COMBICON PC 5シリーズ600 Vプラグイン端子台コネクタ. 7.62 mmピッチCOMBICON PC 5シリーズ600 Vプラグインケーブル取り付け端子台コネクタ、6 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:フレキシブルケーブル又は10 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:単線ケーブル用の端子付き これらの7.62 mm COMBICON PC 5シリーズ600 Vプラグイン端子台コネクタには、41 Aの高い電流負荷容量、無制限の600 V UL認定、及びコンタクトの安全を確保するためのダブルスチールスプリングが備わっています。 17778及び17779 (-STF1)で始まる品番には、ねじフランジが備わっています。 1778 (-STCL)で始まる品番には、工具なしのクリック / ロックシステムが備わっており、COMBICON PC 5ヘッダ及びSTGCLプラグコンポーネントとの互換性があります。 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式プラグイン ピッチ(mm)7.62 シリーズCOMBICON PC 端子種別スクリュー 定格電流(A)41 深さ(mm)19.7 行数1 コンタクト数3 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする