仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm端子台プラグコネクタ. Phoenix Contact製のPTSMファミリ基板端子台(2.5 mmピッチ)製品は、コンパクトな低プロファイル一体型電線対基板コネクタです。. 2.5 mmピッチ 電線対基板 スプリングケージ接続 白
材質ポリアミド
色白
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)2.5
シリーズCOMBICON PTSM
定格電圧(V)250
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)6
深さ(mm)5
行数1
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート