Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズCOMBICON PTSM 注文コード48349973 品番1771088
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様Phoenix Contact COMBICON PTSM 2.5 mm SMT基板端子台コネクタ. Phoenix Contact製のPTSMファミリSMD基板端子台(2.5 mmピッチ)製品は、コンパクトな低プロファイル一体型電線対基板コネクタです。 このPTSM SMD基板端子台(2.5 mmピッチ)のスプリングケージ設計により、断面積が0.5 mm2の単線 / より線導体を直接接続したり、リリースボタンで取り外したりすることができます。 このPTSM SMD基板端子台(2.5 mmピッチ)は、純粋なSMTプロセスで使用できるように特別に設計されています。 このPTSM SMD基板端子台(2.5 mmピッチ)の断面積あたりの定格電流は、6 A/0.5 mm2です。 このPTSM SMD基板端子台(2.5 mmピッチ)の可燃性等級は、UL94 V-0です。 材質液晶ポリマー タイプ基板端子台 取付方式表面実装 ピッチ(mm)2.5 シリーズCOMBICON PTSM 定格電圧(V)160 端子種別スプリングケージ 定格電流(A)6 深さ(mm)5 行数1 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向き横型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする