New-Era(ニューエラー)
New-Era(ニューエラー)の エアシリンダ
New-Era(ニューエラー)の コンパクトエアシリンダ
マイクロエアシリンダ CS03シリーズ 超小径シリンダ仕様 マグネット無し
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48352577
品番
CA03-10-NFS-100-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
165
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
100
作動方式
押出単動片ロッド
質量(g)
19
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0〜70
スイッチ
有
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
本体形状
標準
取付金具
フート/フランジ
最低使用圧力(MPa)
0.15
押出力(N)
33.8
最低使用速度(mm/s)
50
最高使用速度(mm/s)
750