Phoenix Contact 基板用端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズCOMBICON SMSTB 注文コード48352624 品番1826322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はシリーズ・内容量など7557種類から選べます 他の種類を見る
仕様メーカー型番が1874、18262、18263で始まる製品は45 °ワイヤエントリ(SMSTB 2、5 - ST)、1971で始まる製品は45 °ワイヤエントリとねじ取り付けフランジ付き(SMSTB 2、5 - STF)、17772、17773、17774で始まる製品は前面ねじ接続と横型ワイヤエントリ(FRONT-MSTB - ST)。. Phoenix Contact CLASSIC COMBICON SMSTB及びFRONT-MSTB 5.08 mm端子台プラグコネクタ. CLASSIC COMBICON SMSTB 2.5及びFRONT-MSTB 2.5ケーブル取り付け用プラグイン端子台コネクタで、5.08 mmピッチ、0.2 〜 2.5 mm :sup&gt:2 :/sup&gt:ねじ接続部付きです。. 特長と利点. 世界中で使用できるよく知られた接続原理 狭い設置環境用に最適化。一方向から操作及び導体接続が可能 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 前面ねじ接続付きプラグユニット(差込方向はケーブル軸に平行) RoHS対応 材質ポリアミド タイププラグ 取付方式プラグイン ピッチ(mm)5.08 シリーズCOMBICON SMSTB 定格電圧(V)320 端子種別スクリュー 定格電流(A)12 深さ(mm)15.5 行数1 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする