画像準備中

マイクロエアシリンダ CS03シリーズ 超小径シリンダ仕様 マグネット無し

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48352631 品番CA03-10-NFS-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は165種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)10 ストローク(mm)15 作動方式押出単動片ロッド 質量(g)19 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0〜70 スイッチ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 本体形状標準 取付金具フート/フランジ 最低使用圧力(MPa)0.15 押出力(N)33.8 最低使用速度(mm/s)50 最高使用速度(mm/s)750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする