仕様UL、CUL. Phoenix Contact COMBICON SPT 3.5mm基板端子台. プリント端子、フロントスプリング式接続 基板上で安定性の高いはんだピン フェルール付き硬質 / 軟質ケーブル対応のプラグアンドプレイテクノロジー フェルールのない軟質ケーブルには、スクリュードライバで端子コンパートメントを広げることで対応 垂直方向(V)又は水平方向(H)に接続 3.5 / 5 mmグリッドを併用可能
幅(mm)14.4
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)3.5
シリーズCOMBICON SPT
定格電圧(V)160
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)17.5
行数1
コンタクト数11
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート