JA2304 AWシーズン長袖シャツ 三愛 48357498 JA2304 AWシーズン長袖シャツ 三愛 48357498 JA2304 AWシーズン長袖シャツ 三愛 48357498 JA2304 AWシーズン長袖シャツ 三愛 48357498 JA2304 AWシーズン長袖シャツ 三愛 48357498 JA2304 AWシーズン長袖シャツ 三愛 48357498

AWシーズン長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48357498 品番 JA2304
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,369
販売価格(税別)
5,790

綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。
火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。

ペールブラウン サイズM 胸囲(cm)109 混率(%)綿100 肩幅(cm)47 袖丈(cm)59 着丈(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする