フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
FK-MCP
注文コード
48358949
品番
1939934
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
色
緑
タイプ
基板用コネクタ
取付方式
パネルマウント
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
FK-MCP
定格電圧(V)
320
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
8
深さ(mm)
12.4
行数
1
コンタクト数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
4P
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート