フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
シリーズ
GMSTBVA
注文コード
48359868
品番
1766660
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
長さ(mm)
8.57
色
緑
タイプ
基板ヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
7.5
シリーズ
GMSTBVA
定格電圧(V)
630
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
12
行数
1
コンタクト数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
2P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート