フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
GMSTBV
注文コード
48359947
品番
1829167
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
色
緑
タイプ
基板ヘッダ
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
7.62
シリーズ
GMSTBV
定格電圧(V)
630
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
12
深さ(mm)
15.9
行数
1
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
3P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート