X5008【ワケあり】 ダイヤモンド研磨シート リューター(日本精密機械工作) 48360858

ダイヤモンド研磨シート

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1枚粒度#800オリーブグリーン注文コード48360858品番X5008【ワケあり】
在庫数量:残り12点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,290販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)アウトレット
¥4,7903,590

ダイヤモンド砥粒と高強度耐熱樹脂を混和した画期的な研磨シートです。
シートの樹脂はダイヤの保持力が極めて強く、砥粒の脱落がなく研磨力が抜群で耐久性に優れています。
鉄、カッターナイフ等で自由に裁断出来ます。

用途超硬合金、高速度鋼、合金鋼など各種焼入れ品の仕上げ、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属の仕上げなどに商品状態※理由あり(未使用・未開封)粒度#800シートサイズ(mm)75×75特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。オリーブグリーン適合材超硬合金、高速度鋼、合金鋼、セラミック、光ファイバー、ガラス製品、宝石、貴金属など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする