※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NACHI(不二越)
NACHI(不二越)の ドリル
NACHI(不二越)の ハイスドリル
NACHI(不二越)の ハイステーパーシャンクドリル
ロングテーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
17
全長L(mm)
375
注文コード
48361330
品番
LTD17.0×375【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,900
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・全長L
など
202
種類から選べます
他の種類を見る
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
刃径D(Φmm)
17
溝長l(mm)
250
全長L(mm)
375
シャンク(MT No.)
2
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
118
ねじれ角
標準
コーティング
ノンコート
ドリルのシンニング形状
S形シンニング
シャンク径
MT2