イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 直動部品
イマオコーポレーションの リニアガイド、ブロック
イマオコーポレーションの ガイドその他部品・オプション
イマオ クランパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
6±0.1
注文コード
48361908
品番
QCIC05TB【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
アウトレット
¥849
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
インデックスクランパー用ブッシュ
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
S45C
質量(g)
2
寸法L(mm)
6±0.1
寸法D(mm)
8(+0.01/-0.005)
寸法d(Φmm)
5
寸法M(mm)
M3×0.5
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ