J&T環境
J&T環境の 各種パレット
J&T環境の パレット
プラスチックパレット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48362118
品番
JK-RP-1111 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
限りのある資源を有効活用して作られた、リサイクル原料100%製品です。
また軽量タイプのため女性でも扱いやすくなっております。
地球にも環境にもやさしいパレットです!
用途
2色展開しており用途別途の使い分けもおススメです!
材質
再生PP、再生PE
質量(kg)
11
色
黒
積載荷重(kg)
1000(均等積み付け時)
エコマーク認定
認定
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×1100×150
適合機器
フォークリフト、ハンドパレットトラック
エコマーク認定番号
13 118 010
注意
※製品カタログの注意事項をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません