仕様Phoenix Contact MINI COMBICON 3.81 mmピッチFK-MCP 1、5端子台プラグ. MINI COMBICON 3.81 mmピッチFK-MCP 1、5ケーブル取り付け端子台プラグは、メスソケット及びねじなしプッシュインスプリング接続を備えています。 型番18512、18513及び18514から始まる品番はスクリューフランジ付き 型番1817から始まる品番はロック及びリリースシステム付き MCライトアングルロックアンドリリースヘッダのかん合については、代表品番:793-3893 793-3893 を確認してください。 MCV縦型ロックアンドリリースヘッダのかん合については、代表品番:793-3922 793-3922 を確認してください。 スクリュードライバについては、品番:390-9663 390-9663 を確認 マーカーラベルについては、品番:648-5508 648-5508 を確認 マーカーペンについては、品番:101-2925 101-2925 を確認
材質ポリアミド
長さ(mm)31.27
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.81
シリーズMINI COMBICON FK-MCP
定格電圧(V)320
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)8
行数1
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート