※着用例

LX-92〈07334〉 保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 重松製作所 48365110 LX-92〈07334〉 保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 重松製作所 48365110 LX-92〈07334〉 保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 重松製作所 48365110 LX-92〈07334〉 保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 重松製作所 48365110 LX-92〈07334〉 保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 重松製作所 48365110

保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48365110 品番LX-92〈07334〉
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

革新的な視界を確保したゴグル。
上下・左右が見渡せる大きなアイピース。
X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。
安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。
視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。
シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。
400nmまでの紫外線を、100%カットします。
日本人の顔の形に合わせたデザインです。
メタルフリーなので軽量です。
LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。
LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。

用途
建築物等の解体・改修工事のがれき処理
PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等
BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。
除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等)
火山灰対策
リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
石綿(アスベスト)関連作業
ダイオキシン類対策用
感染症対策
家畜検査
滅菌・消毒作業
適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉 種類ベンチレーターの有無:無、防曇性能(非常に強い)、アイピースの表面硬化処理(強い)、半面形面体との併用可能、視力矯正めがねと併用可能、紫外線を弱めるアイピー、 耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
注意
※70%濃度のエタノールで消毒できます。(スプレー及び拭きとり消毒)

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-16
用途:
金属加工作業
製造業

視力矯正用メガネが干渉して合わなかった。(マスクの鼻頭に接触する所とメガネの鼻あて、裸眼では問題なし)
マスクレンズに反射があり見辛い。
小鼻の所で隙間ができる。
視界が広く、軽いのは良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする