仕様UL (E60425)、CSA (LR13631). Phoenix Contact MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチ端子台プラグコネクタ. MINI COMBICON MC 3.81 mmピッチのミニプラグインケーブル取り付け端子台コネクタは、0.14 → 1.5 mm :sup>:2 :/sup>:のねじ接続及び横型ワイヤエントリを備えています。 1827、1848、1892から始まるMC品番の製品はねじ込みフランジが付属(MC 1、5 - STF) 品番:802-6296 802-6296 は引き抜き補助具付き 品番:804-2377 804-2377 、:804-2311 804-2311 、:804-5124 804-5124 は金めっきコンタクト付き マーカーカードについては、品番:648-5508 648-5508 を確認 スクリュードライバについては、品番:390-9663 390-9663 を確認 ケーブルハウジングについては品番:742-7409 742-7409 及び:804-2743 804-2743 を確認
材質ポリアミド
色緑
タイププラグ
取付方式ケーブルマウント
ピッチ(mm)3.81
シリーズMINI COMBICON MC
定格電圧(V)320
端子種別スクリュー
定格電流(A)8
深さ(mm)11.1
行数1
コンタクト数10
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
ボディ向きストレート