FlexiSpot
FlexiSpotの 健康器具・機器
FlexiSpotの エクササイズ用品
フィットネスバイク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48365645
品番
FC211WAJA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,940
販売価格(税別)
¥
35,400
バスケットに入れる
幅(mm)
515
質量(kg)
22.8
高さ(mm)
1177
奥行(mm)
853
耐荷重(kg)
100
昇降範囲(mm)
570〜800
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません