仕様Phoenix Contact COMBICON SPT 5.0 mm基板端子台. SPT 2、5シリーズ5.0 mmピッチのスルーホール縦横取り付け基板端子台は、フェルール付きの単線 / より線用ねじなしプッシュインスプリングケージ端子を備えています。 フェルールのないワイヤの場合、ねじを用いて端子を開きます。 スクリュードライバについては、品番:803-4323 803-4323 を確認 フェルール圧着プライヤについては、品番:803-4405 803-4405 を確認を確認
幅(mm)13.5
タイプ基板端子台
取付方式スルーホール
ピッチ(mm)5
シリーズSPT 2.5/ 8-H-5.0
定格電圧(V)250
端子種別スプリングケージ
定格電流(A)24
行数1
コンタクト数8
RoHS指令(10物質対応)対応
ボディ向きストレート