フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SPTAF
注文コード
48368216
品番
1864312
11月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
19
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
3.5
シリーズ
SPTAF
定格電圧(V)
160
定格電流(A)
13.5
行数
2
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
5P
オス・メス
オス
ボディ向き
アングル