85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368506 85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368506 85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368506 85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368506 85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368506 85155 プロスニーカー(R) ジーベック 48368506

プロスニーカー(R)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 48368506 品番 85155
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
形状ミッドカット ブラック サイズ(cm)25 規格JSAA規格:A種 製法セメント製法 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)EVA+ラバー 機能男女兼用、耐油底、抗菌防臭中底 標準質量(g)880/両足 足幅EEE 材質(先芯)鋼製 甲被タイプ面ファスナータイプ 靴タイププロスニーカー(R)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-03
用途:
運送業 カゴ台車にて商品の配送

過去5回履き繋いできましたが、デザインは◎ですが、商品で当たりはずれがあり、ベルトの長さ(マジックテープの接着部の長さ)にムラがあったり、先端の鉄芯の形状が安定していなく、最後に購入した物はつま先が痛くなるので履けませんでした。
なので次は違う物を試します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする