フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 基板用端子台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
SPTAF
注文コード
48368943
品番
1862550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
7557
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
色
緑
タイプ
基板端子台
取付方式
スルーホール
ピッチ(mm)
5
シリーズ
SPTAF
定格電圧(V)
320
定格電流(A)
16
深さ(mm)
12.8
行数
2
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
16P
オス・メス
オス
ボディ向き
アングル