フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 光ファイバパッチパネル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
LC
注文コード
48370763
品番
1019705
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
この商品は
コネクタ形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ形状
LC
ポート数
12
入力ポート数
2
パネル
フロント
モード
マルチモード
仕様
片面/両面:デュプレックス
寸法(mm)
130×40×135
深さ(mm)
135
高さ(mm)
130
幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応