フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 光ファイバパッチパネル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
LC
注文コード
48370788
品番
1019710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ形状
LC
ポート数
6
入力ポート数
2
パネル
フロント
モード
マルチモード
仕様
片面/両面:デュプレックス
寸法(mm)
130×40×135
深さ(mm)
135
高さ(mm)
130
幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応