フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 光ファイバパッチパネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
LC
注文コード
48370797
品番
1019712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタ形状
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタ形状
LC
ポート数
6
入力ポート数
2
パネル
フロント
モード
マルチモード
仕様
片面/両面:デュプレックス
寸法(mm)
130×40×135
深さ(mm)
135
高さ(mm)
130
幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応