フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
UT 10 BK
注文コード
48372757
品番
3046320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
II 2 G D EX e II. KEMA 04ATEX2048 U. ケーブル断面部は剛性のある導体付きのケーブルを基準に成形. UT端子. すべての金属部品に高強度の銅合金を採用 シンプルな多芯接続 メンテナンスフリーの「Reakdyn原理」 どのアクセサリもCLIPLINE製品に対応しています。
色
黒
シリーズ
UT 10 BK
端子種別
スクリュー
定格電流(A)
76
AWG
20→6
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1
レベル数
シングル