仕様UL認定部品、CSA認定. 技術仕様の表に記載されているパラメータは、UL及びCSA認定の値です。 UL認定を受けた製品の公称定格は10 A @ 600 Vで、CSA認定を受けた製品の公称定格は25 A @ 600 Vです。. ヒューズ端子. これらのUK-HESIシリーズのヒューズ端子台には、ヒンジ付きの遮断レバー、及びフリップを開いてヒューズを収納できるコンパートメントが備わっています。. 5 x 20 mm and 6.3 x 32 mmのヒューズを収納するオプション 端子幅 8.2 (5 x 20 mm)、10.2 (6.3 x 32 mm)
色黒
シリーズUK 10.3-CC HESI N 3POL
定格電圧(V)690
端子種別スクリュー
定格電流(A)32
AWG16→4
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル数シングル