仕様UTI Low Profile Terminal Blocks. UTI series terminal blocks have a low vertical height profile making them ideal for space restricted applications. They also feature a quick install bus bar option that reduces installation time. Low profile、 only 58mm high on standard TS35 DIN rail Supports conductor cross sections of up to 35 mm2 (110A) Standard phase wiring colours Made of durable UL94-V2 rated polyamide
色グレー
ピッチ(mm)12.2
シリーズ307 Clipline
定格電圧(V)400
端子種別埋め込みネジ
定格電流(A)76
AWG10→4
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルCSA(mm2)6→25
レベル数シングル