フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
PT Clipline
注文コード
48373798
品番
3211799
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
PT 2.5フィードスルー端子台. 挿入力を50 %削減 角度が付けられた導体エントリ 0.34 mm :sup>:2 :/sup>:から直接差し込み可能 作動ボタンは任意のスクリュードライバで操作可能 コンパクトなデザインと前面接続により、狭い場所での配線に対応 付属の4つのブリッジシャフトで、さまざまなブリッジオプションに対応
色
グレー
シリーズ
PT Clipline
定格電圧(V)
800
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
24
AWG
26→12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
0.14→4
レベル数
シングル