フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
シリーズ
MPT 2.5 BU
注文コード
48374324
品番
3248126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
MPTシリーズフィードスルー端子台. コンパクトデザインと15 mm DINレールへの取り付けオプションによる省スペース すべての端子ポイントがマークされているため配置が明確 鉄道用にテスト済み 標準化されたプラグインブリッジにより電位を簡単に分配
色
青
シリーズ
MPT 2.5 BU
定格電圧(V)
500
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
30
AWG
26→12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルCSA(mm
2
)
2.5
レベル数
シングル