フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 接続式端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
シリーズ
DFK-MC
注文コード
48375469
品番
1829374
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・内容量
など
420
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリアミド
幅(mm)
33.44
色
緑
タイプ
フィードスルーヘッダ
取付方式
パネルマウント
ピッチ(mm)
3.81
シリーズ
DFK-MC
定格電圧(V)
320
端子種別
はんだ / 着脱式
定格電流(A)
8
行数
1
コンタクト数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポール
5P
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート