シリーズC-RCI 6
タイプ絶縁
断熱材プラスチック
直径(mm)内側リング:5.3
最小ワイヤーサイズ(mm2)4
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
スタッドM5
色黄
材質(コンタクト)銅
厚さ(mm)1
全長(mm)26.7
仕様Phoenix Contact絶縁圧着リング端子. 先細円錐形のプラスチック絶縁スリーブを備え、スズめっき銅で作られた絶縁圧着リング端子。 これらの絶縁圧着リング端子は、硬質はんだ付けされており、「簡単エントリ」機構を備えて導体エントリの信頼性を高めています。. 材質 銅 導体を簡単かつ正確に挿入できるようにするため、スリーブは先細の円錐形
RoHS指令(10物質対応)対応