Phoenix Contact 多段式端子台

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) シリーズUT 6-3L 注文コード48376135 品番3046703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はシリーズ・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
仕様UT多段端子台. Phoenix ContactのUTシリーズの業務用多段端子台です。 このねじ接続端子台は、配線スペースが広く、フェルールなしで単線及びより線の導体を接続することができます。 どのUT多段端子台も非常に信頼性が高く高品質です。. コンパクトな3レベル端子台で、非常に高い配線密度を達成 各レベルに機能シャフトが備わっているので、すべての電位分配作業を高速で実現できます。 各端子ポイントには、容易に識別できるように大きなラベルを張り付け可能 シリーズUT 6-3L 端子種別プッシュイン 定格電流(A)36 AWG24→8 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする