フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 機構部品(電子部品)
フエニックス・コンタクトの 基板用コネクタ
Phoenix Contact 端子プラグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
48377219
品番
3211948
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
116
種類から選べます
他の種類を見る
極数
1
仕様
端子台Cliplineシリーズ. Phoenix ContanctのCliplineシリーズ業務用ヒューズなし端子台です。どの製品も高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. プッシュイン式終端 プッシュイン式接続
材質
PA
シリーズ
CLIPLINE
定格電圧(V)
800
端子種別
プッシュイン
定格電流(A)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブルサイズ(mm
2
)
0.2 → 6