フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact 端子台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
シリーズ
IB IL AO 2/U/BP-PAC
電圧(V)
24dc
出力方式
アナログ
注文コード
48383205
品番
2861467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
シリーズ・電圧・出力方式
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
IBインライン端子
長さ(mm)
136.8
幅(mm)
12.2
モジュール
インラインアナログ出力端子台
電圧(V)
24dc
シリーズ
IB IL AO 2/U/BP-PAC
深さ(mm)
71.5
出力方式
アナログ
出力点数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応