曜日別特売
3000656 Phoenix Contact 端子台 フエニックス・コンタクト 48383275

Phoenix Contact 端子台

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズPPC Clipline注文コード48383275品番3000656
在庫数量:残り5点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)アウトレット
¥3,2981,598
シリーズPPC CliplineAWG26→12、26→14(フレキシブル)定格電流(A)24端子種別プッシュイン定格電圧(V)500仕様PPCコンビレセプタクル. Phoenix Contact製の業務用のPPCシリーズコンビレセプタクルです。 これらのプッシュイン接続レセプタクルは、ケーブルダクトやディストリビューターシャフト内部でプラグインコンタクトを確実に接続し、収納スペースを節約できるように設計されています。 セルフアセンブリ用にプッシュイン技術を採用したコンビカップリングで、ユーザー自身で実装できるソリューションを実現 どのレセプタクルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。ピッチ(mm)5.2動作温度範囲(℃)-60~+100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3868:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする