2917418 Phoenix Contact 遅延リレー フエニックス・コンタクト DINレール 48383564

Phoenix Contact 遅延リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48383564 品番2917418
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
仕様小型6.2 mm、制御コンタクトによるオンディレー. 6.2 mmの細型ハウジング 制御コンタクトによるオンディレー サムホイールで時間範囲を調整可能 LEDステータス表示 取付方式DINレール シリーズETD-BL-1T-ON-CC- 10S 電源外部 最大電流(A)6.3 電源電圧(V)19.2 → 30 dc タイマ機能シングル 時間0.1 → 10 s 動作温度(℃)+60(Max) コンタクト数1 操作方式制御コンタクトでのオンディレー ターミナルタイプスプリングクランプ 時間増分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする