フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact 遅延リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48383589
品番
2917434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小型6.2 mm、制御コンタクトによるオンディレー. 6.2 mmの細型ハウジング 制御コンタクトによるオンディレー サムホイールで時間範囲を調整可能 LEDステータス表示
取付方式
DINレール
シリーズ
ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN
電源
外部
最大電流(A)
6.3
電源電圧(V)
19.2 → 30 dc
タイマ機能
シングル
時間
0.3 → 30 最小
動作温度(℃)
-20
コンタクト数
1
操作方式
制御コンタクトでのオンディレー
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
分