2901478 Phoenix Contact 遅延リレー フエニックス・コンタクト DINレール 48383616

Phoenix Contact 遅延リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48383616 品番2901478
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
仕様6.2 mmオンディレー電圧制御タイムリレー. スイッチオンディレー付き時間調整可能タイムディレー(電圧制御)。 時間はデバイスの前面でラベル付きサムホイールを使用して設定します。サムホイールは誤って変更されないように奥に凹んでいます。コンパクトタイムリレーは、さまざまな時間レンジ、ねじ、スプリングケージ、プッシュイン接続の製品が用意されています。. 6.2 mm細型ハウジング スイッチオンディレー(電圧制御) 時間調整可能 簡単で正確な時間設定 供給電圧 24 V dc 浮動PDT出力 長さ(mm)80 取付方式DINレール 電源外部 接点構成SPDT タイマ機能シングル 時間0.3 → 30分 コンタクト数2 操作方式スイッチオンディレー 最大電圧(V)30 dc ターミナルタイプねじ 時間増分 最小電圧(V)19.2 dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする