フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 遅延リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48383634
品番
2901483
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
6.2 mmオンディレー電圧制御タイムリレー. スイッチオンディレー付き時間調整可能タイムディレー(電圧制御)。 時間はデバイスの前面でラベル付きサムホイールを使用して設定します。サムホイールは誤って変更されないように奥に凹んでいます。コンパクトタイムリレーは、さまざまな時間レンジ、ねじ、スプリングケージ、プッシュイン接続の製品が用意されています。. 6.2 mm細型ハウジング スイッチオンディレー(電圧制御) 時間調整可能 簡単で正確な時間設定 供給電圧 24 V dc 浮動PDT出力
長さ(mm)
80
取付方式
DINレール
シリーズ
ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN-PT
電源
外部
接点構成
SPDT
タイマ機能
シングル
時間
0.3 → 30分
コンタクト数
2
操作方式
スイッチオンディレー
最大電圧(V)
30 dc
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
分
最小電圧(V)
19.2 dc