フエニックス・コンタクト
フエニックス・コンタクトの 電子部品(オンボード)
フエニックス・コンタクトの 能動部品
フエニックス・コンタクトの ディスクリート
Phoenix Contact 遅延リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48383643
品番
2901480
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
小型6.2 mm、制御コンタクトによるオンディレー. 6.2 mmの細型ハウジング 制御コンタクトによるオンディレー サムホイールで時間範囲を調整可能 LEDステータス表示
長さ(mm)
80
取付方式
DINレール
シリーズ
ETD-BL-1T-ON-CC- 10S-PT
電源
外部
接点構成
SPDT
タイマ機能
シングル
時間
0.1 → 10秒
コンタクト数
2
操作方式
スイッチオンディレー
最大電圧(V)
30 dc
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
秒
最小電圧(V)
19.2 dc