Phoenix Contact 遅延リレー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48383668 品番2905813
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
仕様17.5 mm多機能タイムリレー. さまざまな機能を備え、時間調整可能な多機能タイムリレー。 ETDシリーズのタイマリレーは、製造及びプロセスエンジニアリングの時間シーケンスの制御に使用できます。. 時間調整可能 50 ms-1時間の時間レンジ 非浮動制御入力 ディレー機能 ワイパー機能 浮動PDT x 1 幅(mm)88 取付方式DINレール 電源外部 接点構成SPDT タイマ機能多機能 時間50 ms → 1時間 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)240 ac/dc ターミナルタイプねじ 時間増分時間 , ミリ秒 最小電圧(V)24 ac/dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする