フエニックス・コンタクト
Phoenix Contact 遅延リレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
48383704
品番
2901488
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
6.2 mmオフディレータイムリレー、制御コンタクト付き. オフディレー付き時間調整可能タイマリレー(制御コンタクトによる)。 時間はデバイスの前面でラベル付きサムホイールを使用して設定します。サムホイールは誤って 変更されないように奥に凹んでいます。 コンパクトタイムリレーは、さまざまな時間レンジ、ねじ、スプリングケージ、プッシュイン接続の製品が用意されています。. 6.2 mm細型ハウジング 制御コンタクトによるオフディレー 時間調整可能 簡単で正確な時間設定 供給電圧 24 V dc 浮動PDT出力
取付方式
DINレール
電源
外部
接点構成
SPDT
タイマ機能
シングル
時間
3 → 300分
動作温度(℃)
+65(Max)
コンタクト数
2
操作方式
スイッチオフディレー
最大電圧(V)
30 dc
ターミナルタイプ
ねじ
時間増分
分
最小電圧(V)
19.2 dc