曜日別特売
2866174 Phoenix Contact 遅延リレー フエニックス・コンタクト 48383713

Phoenix Contact 遅延リレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード48383713品番2866174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様22.5 mmタイムリレー、パルス及び一時停止時間の調整可能. パルス及び一時停止時間の調整可能なタイムリレー。 ETDシリーズのタイマリレーは、製造及びプロセステクノロジーの時間シーケンスの制御に使用できます。. パルス及び一時停止時間の調整可能 時間レンジ 50 ms → 100時間(均一設定レンジ) タイマ機能 広範囲の電源ユニット 浮動PDT x 2幅(mm)90mm取付方式DINレール電源外部接点構成DPDTタイマ機能シングル時間50 ms → 100時間コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応操作方式スイッチモード最大電圧(V)240 dcターミナルタイプねじ時間増分時間 , ミリ秒最小電圧(V)24 dc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする