仕様22.5 mmスターデルタタイムリレー- ETDシリーズ. スター / デルタスタートアップ用タイマリレー。 ETDシリーズのタイマリレーは、製造及びプロセステクノロジーの時間シーケンスの制御に使用できます。. 調整可能な時間 x 1 時間レンジ 500 ms → 3分(4つの設定レンジ) 追加の切り替え時間 スター / デルタスタートアップ 電源モジュールによる電源供給を選択可能 浮動PDT x 2
取付方式DINレール
シリーズETD-SL-1T-S
電源外部
接点構成DPDT
深さ(mm)113
タイマ機能シングル
時間500 ms → 3分
コンタクト数2
RoHS指令(10物質対応)対応
操作方式スターデルタ
最大電圧(V)230 dc
ターミナルタイプねじ
時間増分ミリ秒、分
最小電圧(V)24 dc