仕様6.2mm Compact, Symmetrical with Pulse Start. Narrow 6.2 mm housing Symmetrical with pulse start Time range adjustable using thumbwheel LED status display
幅(mm)6.2
取付方式DINレール
電源外部
最大電流(A)6.3
電源電圧(V)19.2 → 30 dc
タイマ機能シングル
時間0.3 → 30 最小
コンタクト数1
操作方式パルスでのフラッシュスタート
ターミナルタイプねじ
時間増分分